Leírás:
DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti belső négyszöghajtás, golyófogó horonnyal
Kézi működtetésű, a könnyű fogás érdekében bordázott
Krómozott
Bepréselt csapszeggel, foszfátozott
Teljes elfordulási szög kb. 15-20°
Króm-vanádium acél
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
- Beillesztési hossz: 37,0 mm
- Betét Ø 1: 12,0 mm
- Beillesztés-Ø Hajtás: 12 mm
- Teljes hossz [mm]: 37 mm
- Teljes elfordulási szög [mm]: 15-20°
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: krómozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 5
- Biztosító: Golyófogó horony
- Középhossz: 14,5 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs