921 Kraftform Plus ütvecsavarozó csavarhúzó - 900-as sorozat, 1/4″ x 163,5 mm

Cikkszám: 05018100001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05018100001
EAN / GTIN 4013288221698
Gyártó száma 05018100001
L-szám L60020 4993

Leírás

Leírás:

  • A 921-es ütvecsavarozó egyesíti a kézi ütvecsavarozók előnyeit, a kompakt szerszámok és a folyamatos pengével rendelkező csavarhúzók kombinációit
  • Az ütvecsavarhúzó funkció akár 25 Nm-es lazítónyomatékkal rendelkezik
  • A robusztus bit-tartó lehetővé teszi a különböző csavarprofilokhoz való különböző speciális bitek bebitekadását
  • A folyamatos pengéjű csavarhúzó biztosítja a veszteségmentes erőátvitelt
  • Az ütvecsavarhúzó funkció és a csavarhúzó funkció szükség szerint átkapcsolható

Előny:

  • A makacs csavarkötések meglazításához
  • Kapcsolható kézi ütvecsavarhúzó funkcióval
  • A kalapács ütésimpulzusát kb. 25 Nm lazítónyomatékkal forgó mozgássá alakítja
  • 25 Nm - veszteségmentesen egy folytonos pengén keresztül
  • Kapcsolható ütvecsavarozó és csavarhúzó funkció
  • Egyesíti a kézi ütvecsavarozók, a kompakt szerszámok és a végtelenített pengéjű csavarhúzók előnyeit

Tartalom:

  • 921 Kraftform Plus ütvecsavarhúzó - 900-as sorozat, 1/4″ x 163,5 mm