6-szög rátűzőkulcs csapos megvezetéssel, 1/2 col 12 mm

Cikkszám: 643400 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 12 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ a meghajtott oldalon 23,7 mm
Hossz 60 mm
Profil 6-szög csavarhúzó csappal
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643400 12
EAN / GTIN 4018754006519
Gyártó száma 03070012

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Ribe CS csavarokhoz DIN 6912 szerint.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott. Szívósan kemény, nagyszilárdságú anyagból készült tüske, fényes.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz