6-szög rátűzőkulcs, 3/4 col 17 mm

Cikkszám: 644800 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/4

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 17 mm
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
⌀ a meghajtott oldalon 34,7 mm
Hossz 80 mm
Profil Hatszögkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 644800 17
EAN / GTIN 4018754009299
Gyártó száma 05050017

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt. Belső négyszögek DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.