{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 6 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 9,2 mm | |
Hossz | 50 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631400 6 | |
EAN / GTIN | 4018754000203 | |
Gyártó száma | 01020006 |