Kivitel:
Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület. AS-Drive profil.
Szabvány:
DIN 3124
Alapanyag:
HPQ® nagy teljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.
Figyelem:
FIGYELEM!
Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!
Ajánlott termékszám: 642229