Villáskulcs, szikramentes 6X7 mm

Cikkszám: 759710 6X7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 6 mm
Kulcsnyílás 2 7 mm
Szabvány DIN 895
Kulcs hossza L 95 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Alapanyag Alumínium-bronz
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 759710 6X7
EAN / GTIN 7630027401172
Gyártó száma AB0607A

Leírás

Kivitel:

Speciális Ampco-ötvözet, korrózióálló és nem-mágnesezhető.

Szabvány:

DIN 895

Alapanyag:

Alumínium-bronz
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz