{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 255 mm | |
Szabvány | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Maximális kulcsnyílás | 38 mm | |
Teljes hossz | 10 coll | |
Pofaállás | 22,5 fok | |
Felület | krómozott | |
szikramentes | nem | |
Skálázás | igen | |
Markolat köpeny | nem | |
Termék fajtája | Svédcsavarkulcs |
Cikkszám | 813920 255 | |
EAN / GTIN | 3662424092213 | |
Gyártó száma | 101.10 |