Erősített csillagkulcs (szár nélkül) 65 mm

Cikkszám: 618510 65
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 65 mm
Kulcs hossza 355 mm
Gyűrű ⌀ D 98 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 618510 65
EAN / GTIN 4045197973627

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, erősített kivitel, 80°-os könyökkel. Rugós reteszelőstift 618600 / 618610 sz. hosszabbító szárhoz.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz