Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel 8 mm

Cikkszám: 614600 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 099 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 8 mm
Kulcs hossza L 145 mm
Maximális pofamagasság h1 5 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 7 mm
Csillag helyzete 10 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
szikramentes nem
Erősen hajlított csillag igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614600 8
EAN / GTIN 4062406219680

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldal hajlított.

Szabvány:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

HT-Drive − a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil − repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az HT-Drive jelölésről ismerhetőek fel. Előnyök:
  • A csavarok oldalát fogja meg. − Kíméletesen bánik a csavarokkal. − A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. − Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz