Egypólusú fázismérő 200 - 250 V AC

Cikkszám: 175.1-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fáziskereső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 175.1-50
EAN / GTIN 7610733001347
Gyártó száma PB 175.1-50
L-szám L60060 1034

Leírás

Leírás:

  • Feszültségmérő 110 - 250 V, DIN VDE 0680-6 szerint
  • egypólusú fázismérő 110 és 250 V közötti feszültségek meghatározására elektromos vezetéken
  • spéles speciális rugóacél ötvözetből készült penge, kemény és tartós csavarhúzóként használva
  • szigetelt penge, biztonságos munkavégzés
  • beépített izzólámpa, vizuális feszültségellenőrzés

Jellemző:

  • Átmérő: 3.5 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 2 mm
  • Négyzet (méret): 5
  • Pengehossz: 50 mm
  • Pengeszélesség: 3.5 mm
  • Pengevastagság: 0.5 mm
  • Profil: hornyos csavarok esetében
  • Teljes hossz: 150 mm