Villanyszerelő csavarhúzó készlet, 6 darabos lapos és Pozidriv, teljesen szigetelt 4/2

Cikkszám: 667250 4/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
336 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Lapos csavarhúzó; Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667250 4/2
EAN / GTIN 4013288101884
Gyártó száma 05258038001

Leírás

Kivitel:

Wera Lasertip penge, teljesen szigetelt 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó 663100 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret.
1-1 db csavarhúzó Pozidriv-hoz, 668700 sz. 1 és 2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek