Villanyszerelő csavarhúzó készlet, 6 darabos lapos és Pozidriv, teljesen szigetelt 4/2

Cikkszám: 667071 4/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic VDE
Csavarhúzók száma 6
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Lapos csavarhúzó; Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667071 4/2
EAN / GTIN 7610733278381
Gyártó száma 5543.

Leírás

Kivitel:

Karcsú nyél bőrbarát elasztomer bevonattal és ütésálló polipropilén maggal. Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó 663000 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret.
1-1 db csavarhúzó Pozidriv-hoz, 668380 sz. 1 és 2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek