Villanyszerelő csavarhúzó készlet, 6 darabos lapos és Phillips, teljesen szigetelt 4/2

Cikkszám: 667216 4/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
406 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667216 4/2
EAN / GTIN 4062406059774

Leírás

Kivitel:

Többkomponenses erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel.
Penge erősen ötvözött szerszámacélból, 1000 V teljesen szigetelt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó 663301 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret.
1-1 db csavarhúzó Phillips-hez 668631 sz. 1 és 2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek