Villanyszerelő csavarhúzó készlet, 5 darabos laposhoz és Pozidriv-hoz, csökkent penge ⌀, teljesen szigetelt 3/2

Cikkszám: 667240 3/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 5
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Lapos csavarhúzó; Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667240 3/2
EAN / GTIN 4013288164544
Gyártó száma 05258029001

Leírás

Kivitel:

Kisebb penge ⌀, teljesen szigetelt 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. szerint.

Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó Phillipshez 663200 sz. 3,5; 4; 5,5 méret.
1-1 db csavarhúzó Pozidriv-hoz, 668720 sz. 1 és 2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek