Slim lapos villanyszerelő csavarhúzó készlet, Classic teljesen szigetelt 4

Cikkszám: 663013 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic VDE
Csavarhúzók száma 4
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 663013 4
EAN / GTIN 7610733273836
Gyártó száma PB 5538.SL

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge teljesen szigetelt 1000 V-ig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően a nyél nedves vagy olajos kéz esetén is csúszásmentes.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.
Pengék kúpos élekkel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Kisebb penge ⌀ integrált védő szigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge ⌀ = szigetelés ⌀ a penge elülső részén).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
A leghosszabb élettartam a villanyszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzóméret kiválasztásával.

Tartalma:

1–1 db csavarhúzó 663003 sz.: 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek