Lapos csavarhúzó hosszú pengével 6,5X200 mm

Cikkszám: 663700 6,5X200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Pengeszélesség b 6,5 mm
Penge jelölése 4
Élvastagság a 1 mm
Pengehossz 200 mm
Teljes hossz 305 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 663700 6,5X200
EAN / GTIN 7610733086108
Gyártó száma 140.4-200

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornyaiba.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.
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
    Pengeszélesség b×pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz