Lapos csavarhúzó hosszú pengével 2,5X125 mm

Cikkszám: 663700 2,5X125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
381 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Pengeszélesség b 2,5 mm
Penge jelölése 0
Élvastagság a 0,4 mm
Pengehossz 125 mm
Teljes hossz 210 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 663700 2,5X125
EAN / GTIN 7610733086030
Gyártó száma 140.0-125

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornyaiba.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.
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
    Pengeszélesség b×pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz