Hornyos anya csavarozó 9 mm

Cikkszám: 666600 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Penge ⌀ 9 mm
Anyák M5
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 205 mm
Lyuk ⌀ 5,3 mm
Csapvastagság a 2 mm
Profil Hornyos anya
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 666600 9
EAN / GTIN 7610733086399
Gyártó száma 196.7-100

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrésszel kiálló csavarfejekhez.

Felhasználás:

Hornyos anyákhoz a DIN 546 szerint.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.
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
    Penge ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz