Hatszög csavarhúzó, egyenes, 2K-SwissGrip nyéllel ESD 5 mm

Cikkszám: 627630 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip ESD
Hatszög 5 mm
Pengehossz 140 mm
Teljes hossz 245 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627630 5
EAN / GTIN 7610733269273
Gyártó száma 8205.5 ESD

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz