Elektronikai csavarhúzó kis és nagyon kis hornyos csavarokhoz az elektronikai és finommechanikai ágazatban

Cikkszám: 8128.1,0-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8128.1,0-40
EAN / GTIN 7610733268825
Gyártó száma PB 8128.1,0-40
L-szám L60060 2788

Leírás

Leírás:

  • elektronikai csavarhúzó forgó kupakkal
  • kisméretű és nagyon kis méretű hornyos csavarokhoz az elektronika és a finommechanika területén
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • 2 komponensű markolat puha bevonattal, kényelmes kezelés
  • színkódolt forgó kupak, a finom csavarozási és beállítási munkákhoz és a profil gyors felismeréséhez
  • magas minőségű anyagmegmunkálás, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres jelölés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 2.5 mm
  • Pengehossz: 40 mm
  • Pengeszélesség: 1.0 mm
  • Pengevastagság: 0.18 mm
  • Profil: hornyos csavarok esetében
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 133 mm