165 i PZ/S VDE-szigetelésű csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz (Pozidriv/nyílással), # 2 x 100 mm

Cikkszám: 05006191001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05006191001
EAN / GTIN 4013288102645
Gyártó száma 05006191001
L-szám L60020 1359

Leírás

Leírás:

  • Wera VDE csavarhúzó több komponensű Kraftform Plus nyél-vel a gyors és kíméletes munkavégzéshez: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Kombinált profil hornyolt és Pozidriv*, különösen sorkapcsokkal, biztosítékdobozokkal, kapcsolókkal, relékkel való használatra.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • Szigetelt pengék a 1 000 V-os biztonságos munkavégzéshez
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Pozidriv/hornyolt kombinációs profil

Tartalom:

  • 165 i PZ/S VDE szigetelt csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz (Pozidriv/hornyolt), # 2 x 100 mm