Villanyszerelő csavarhúzó készlet Torx®-hoz, Classic teljesen szigetelt 7

Cikkszám: 625756 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic VDE
Csavarhúzók száma 7
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625756 7
EAN / GTIN 7610733064175
Gyártó száma 5450.

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik
Erős nyél kézbarát, jó fogású elasztomer felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Tartalma:

1–1 db csavarhúzó 625754 sz.: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek