PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3

Cikkszám: 675290
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 2,96 €
  • 10 -től/tól
    -tól 2,47 €
érdeklődés szerint
Szállítható
3 098 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Kiemelkedő rugalmasság és szívósság nagy keménység mellett a hosszú élettartam érdekében. Nagy precizitású dolgozó csúcsok a csavarban való pontos elhelyezkedés és „Anti-Cam-Out“ érdekében. A Nanobevonat egyidejűleg jelent színjelölést és attraktív korrózió elleni védelmet.

Felhasználás:

Belső hatlapú csavarokhoz DIN 7426 ill. DIN ISO 2351-3.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz