Penge Torx®-hoz Halfmoon, 4 mm TX5

Cikkszám: 669935 TX5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Promóciók és ajánlatok

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/9 C TORX®
Torx® profil TX5
Penge ⌀ 3 mm
Pengehossz 30 mm
Teljes hossz 44 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Meghajtási profil Halfmoon
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669935 TX5
EAN / GTIN 4013288113580
Gyártó száma 05345351001

Leírás

Kivitel:

Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

Alkalmazható:

669931 sz. csavarhúzó tartóhoz.

Figyelem:

További bit pengék a 669933669936 sz. alatt.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz