{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 20,5 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Gyártó jelölése | 845 | |
Teljes hossz | 43 mm | |
Szárhossz | 22 mm | |
Min. furathoz | 1,5 mm | |
Süllyesztett fejű csavarhoz | M10 | |
Bit hatszög szár | C 6,3 | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 676311 20,5 | |
EAN / GTIN | 4013288117564 | |
Gyártó száma | 05104665001 |