Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez mágnessel 10 mm

Cikkszám: 676602 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható
  • Bit befogó: D 6,3

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 10 mm
Bit befogó D 6,3
Teljes hossz 65 mm
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676602 10
EAN / GTIN 4067263013761

Leírás

Kivitel:

A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Befogó erős állandó mágnessel.
Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.