Racsnis kulcs 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 1/4

Cikkszám: 676690 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható
  • Bit befogó: F 6,3; D 6,3

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Bit befogó F 6,3; D 6,3
Hossz 100 mm
Szélesség 18 mm
Magasság 12 mm
Fogak száma 60
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676690 1/4
EAN / GTIN 4062406354008

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolható jobbos/balos hajtásirány.
Bit befogó D6,3 / F6,3.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral és E 6,3 szárral.