Leírás:
14 részes racsnis csavarhúzó készlet. BITS kézi eszköz intuitív racsnis funkcióval. A ″twirling″ felgyorsítja a munkát. A nyél-be teljesen beépített racsnis mechanizmus nagyon praktikus és könnyű munkavégzést tesz lehetővé. Ergonomikus kapcsoló jobbra/balra vagy 0 helyzetbe. Kraftform Plus nyél az ergonomikus munkavégzéshez, a hólyagok és a bőrkeményedés elkerülése érdekében. Mágneses bittartó 1/4″ külső hatlapú hajtással. 13 kemény bit az univerzális betét-hez (Phillips és Pozidriv Phillips, Torx®, Allen és hornyolt), 50 mm hosszú; kémiailag nikkelezett, Részben a Take IT Easy szerszámkeresővel: Kimeneti színkódolással és méretbélyegzővel a kívánt bit könnyű megtalálása érdekében.
Előny:
Rendkívül kis bitek kézi tartó 1/4″-es hatlapú meghajtással rendelkező bitek számára
A nyél -be integrált racsnis mechanizmus
A beépített racsni finom fogakkal biztosítja a gyors és biztonságos munkavégzést
Nagy munkasebesség: A racsnis mechanizmus csavaráskor is használható „örvénylésre”
Ergonomikus, intuitív kapcsoló jobbra/balra vagy 0 helyzetbe
Tartalom:
Kraftform KOMPAKT 838 ra S készlet 1, 14 részes; 1x 838 ra S bit kézitartó racsnis funkcióval, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ bit: PH 1 x 50 mm, pH 2 x 50 mm; 2x 855/4 BTZ bit: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ TORX® bitek: TX 10 x 50 mm, TX 15 x 50 mm, TX 20 x 50 mm, TX 25 x 50 mm; 4x 840/4 BTZ bit: 2,5 x 50 mm, 3 x 50 mm, 4 x 50 mm, 5 x 50 mm; 1x 800/4 BTZ bit: 0,8 x 5,5 x 50 mm; 1x tépőzáras szalag 70: 70 x 50 mm