SwissGrip villanyszerelői lapos véső, folytonos pengével

Cikkszám: 8820.DN 3-155
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8820.DN 3-155
EAN / GTIN 7610733286485
Gyártó száma PB 8820.DN 3-155
L-szám L60060 3127

Leírás

Leírás:

  • SwissGrip villanyszerelő lapos véső, végtelenített pengével
  • általános vésési és kitörési munkákhoz, célzott törőhatással
  • kiálló beton- vagy habarcsmaradványok eltávolításához
  • nyolcélű szár éles vágóéllel, 200° C fölötti felmelegedés elkerülése utáncsiszoláskor
  • krómozott, tartós rozsdavédelem
  • Bulls-eye hatás a csökkentett ütközősapkának köszönhetően, a feliratozás tartósan olvasható
  • görbített markolat puha felülettel, kényelmes fogás és nagy nyomatékátvitel
  • nagy használati keménység, kivételes vágási tartósságot és hosszú élettartamot biztosít
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kemény és szívós a hosszú élettartam érdekében
  • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élettartam garancia
  • ütőszerszámokkal való munkavégzéskor tartsa be a biztonsági előírásokat: www. pbst.ch/safe

Jellemző:

  • Pengehossz: 155 mm
  • Pengeszélesség: 10 mm
  • Szárvastagság nyolcszögletű ütőszerszámoknál: 8 mm
  • Teljes hossz: 275 mm
  • Teljes hossz: 275 mm