{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 40 mm | |
Sorozat | PB 303 | |
Fejhossz betétekkel | 110 mm | |
Nyélhossz | 315 mm | |
Teljes hossz | 355 mm | |
Súly | 0,755 kg | |
Ház anyaga | Acél | |
Betét anyaga | Nylon, fehér | |
Nyél anyaga | Üvegszál | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754800 40 | |
EAN / GTIN | 7610733087105 | |
Gyártó száma | 303.5 |