Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Hickory nyél 35 mm

Cikkszám: 754700 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
352 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 35 mm
Fejhossz betétekkel 105 mm
Nyélhossz 295 mm
Teljes hossz 330 mm
Súly 0,466 kg
Ház anyaga Acél
Betét anyaga Nylon, fehér
Nyél anyaga Hickory fa
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754700 35
EAN / GTIN 7610733003464
Gyártó száma 300.4

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész, felfogócsappal és vállal a betétek befogásához. Kopásálló nylon betétek (közepesen kemény).
Amerikai Hickory fa nyéllel.
Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754720 és 754730 sz.
Tartalék Hickory nyelet lásd 754840 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Kalapácsfej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz