SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betétekkel 125G mm

Cikkszám: 753100 125G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SIMPLEX
Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
Fejhossz betétekkel 215 mm
Betét ütőfelület ⌀ 125 mm
Nyélhossz 900 mm
Teljes hossz 1 050 mm
Súly 7,7 kg
Ház anyaga Acélöntvény
Betét anyaga Szuperplasztik, középkemény
Nyél anyaga Hickory
Festék fehér
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 753100 125G
EAN / GTIN 4030618300878
Gyártó száma 3007.125

Leírás

Kivitel:

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.
Minden betéttípus kombinálható is egymással.
Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.
Ráverő kalapácsok: temperöntvény ház; amerikai Hickory-fa nyél.

Felhasználás:

A méret = Alumínium ház: Könnyű munkákhoz, pl. pozícionáló ütésekhez.
G méret = Temperöntvény ház: Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: A = alumínium ház; G = temperöntvény ház

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Ház ⌀ / alapanyag (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz