Ragasztó-ütőkalapács 4

Cikkszám: 755455 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Ütőtest hossza 140 mm
Ütőtest szélessége 70 mm
Teljes hossz 280 mm
Súly 1 300 g
Festék fehér
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 755455 4
EAN / GTIN 4000896127221
Gyártó száma 1959-4

Leírás

Kivitel:

Hajlított, stabil műanyag nyél. Az ütőtestben tartósan rugalmas töltőanyag van az anyagot és a felületet kímélő ütésekhez. Ideális pl. díszlécek és veretek szereléséhez.
Fehér ütőtest a kopásmentes munkavégzés érdekében, csíkok képződése nélkül. Markolat 90°-ban elforgatható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek