Kímélő kalapács nylon betétekkel 40G mm

Cikkszám: 752520 40G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Fejhossz betétekkel 116 mm
Betét ütőfelület ⌀ 40 mm
Nyélhossz 275 mm
Teljes hossz 330 mm
Súly betétek nélkül 418 g
Festék natúr
Visszaütésmentes igen
Kombinálható betétek igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 752520 40G
EAN / GTIN 4045197978042

Leírás

Kivitel:

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivehető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllel, festett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540752560 sz. alatt kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek