Kímélő kalapács 3K nyéllel, nylon betétekkel és acél középső résszel 50 mm

Cikkszám: 754170 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 50 mm
Fejhossz betétekkel 117 mm
Nyélhossz 320 mm
Súly 0,98 kg
Nyél 3 komponensű markolat
Betét anyaga Nylon, fehér, 100 Shore
Nyél anyaga Alumínium ötvözet mag
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754170 50
EAN / GTIN 8024886013888
Gyártó száma PF090K 50

Leírás

Kivitel:

Szinte törhetetlen 3K nyéllel (alumínium belső rész, poliamid és kaucsuk alkotóelemek), rákovácsolt nyélvédő gallérral és plusz nyélvédővel.
Erős, fém középrész.

Előny:

Törhetetlen, ergonomikus, csúszásmentes, vibrációmentes és kíméli a csuklót.

Alkatrész:

Tartalék nylon betétet a 754180 sz. alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek