GARANT GreenPlus ultrahangos tisztítószerek Sonic Cleaner AL-D lúgos-demulgáló

Cikkszám: 088015
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
105 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

GARANT Green Plus ultrahangos tisztítószer - csúcsteljesítmény maximális rugalmassággal. Komplex munkadarab geometriákkal és érzékeny felületekkel dolgozik? Akkor a Sonic Cleaner sorozat az Ön számára készült. A kifejezetten ultrahangos berendezésekhez készült GARANT GreenPlus tisztító sorozat lúgos, savas és semleges tisztítószereket tartalmaz az anyagok és felhasználási területek széles köréhez. A követelményektől és a szennyeződéstől függően a nagy koncentrációjú tisztítószerek hígíthatók, és már szobahőmérsékleten is erősek. Ez a közeg optimális használatát teszi lehetővé. A hosszú élettartam időt és pénzt takarít meg. Az összes Sonic Cleaner jelölésmentes, biológiailag lebomló, VOC- és szilikát mentes. Az egyszerű üzemen belüli kezelés, az alkalmazottak védelme és a környezetvédelem biztosítva van.
Sonic Cleaner AL-D, lúgos demulgáló tisztító koncentrátum univerzális ultrahangos alkalmazásokhoz és extrém hosszú élettartamhoz széles körű anyagkompatibilitással.

Felhasználás:

Ultrahangos tisztítókészülékekhez.
Emulziók, olajok, zsírok, húzózsírok, korrózióvédő szerek, csiszolási por, korom, tinták, tonerek, leppelő és polírozószerek.

Alkalmazható:

Gyakori anyagok, mint az acél és színesfémek, üveg, műanyag, kerámia, gumi. Nagy anyagkompatibilitás – előzetesen ellenőrizze az érzékeny felületeket.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "ME4 innovációk 54-es katalógus"