{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | FRp | |
Kémiai alap | Politetrafluoretilén (PTFE) | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -240 °C - 260 °C | |
Tulajdonság | Nem éghető; Nem válik rideggé; Nem ragad | |
Menettípushoz | finom | |
Festék | fehér | |
Hossz | 12 m | |
Szélesség | 12 mm | |
Vastagság | 0,1 mm | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 60 monat | |
Termék fajtája | Tömítőszalag |
Cikkszám | 083319 FINE | |
EAN / GTIN | 4260205360019 | |
Gyártó száma | 6111200120012 |