{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 4665 | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | |
Hordozóanyag | Szövet | |
Szövet finomsága | 30 mesh anyag | |
Ragasztó massza | Szintéziskaucsuk | |
Ragasztóerő acélon | 0,9 N/mm | |
Tágulási képesség | 27 % | |
Szakítószilárdság | 4,3 N/mm | |
Hőálló max. | 95 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 35 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 70 % | |
Festék | Átlátszó | |
Hossz | 25 m | |
Szélesség | 48 mm | |
Vastagság | 0,215 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083607 48X25 | |
EAN / GTIN | 4042448902030 | |
Gyártó száma | 04665-00000-00 |