Kivitel:
Termék színe: Bézs
Kézzel fogható
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 72 mm
Univerzálisan használható
Leírás:
A sokoldalú professzionális takarómunkákhoz jó színélekkel, akár 80° C-ig..
Jellemző:
Sima// Jó azonnali tapadás és visszatartó erő, amely megakadályozza a hámlást vagy a kidudorodást
Kézzel fogható// Ellentétes a festék felhalmozódásával és jó színvonalakat biztosít
Megakadályozza, hogy a festék áttörjön// Papírtartó gumi gyantával ragasztóanyag
Jó ellenállás a nedvességnek és az oldószereknek// Nincs szükség újramunkálásra
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány 80 °C / 1 h..// Univerzálisan használható
Beltéri betét-hez tervezve// Jó színű élek
Jó festék tapadás
oldószer és nedvességálló
Eltávolítás egy darabból, maradvány nélkül
Figyelem:
Akár 80° C..
Csomagolás, csomagolás, jelölés, rögzítés
Minden típusú beltéri festéshez
Címkézés