{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | szürke | |
Gyártó jelölése | GPH-110GF | |
Ragasztószalag fajtája | kétoldalas | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 3,7 N/mm | |
Hőálló max. | 150 °C | |
Burkolat anyaga | Szilikonos PE film | |
Tárolási hőmérséklet | 16 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 40 % | |
Eltarthatóság | 24 monat | |
Festék | szürke | |
Hossz | 33 m | |
Szélesség | 25 mm | |
Vastagság | 1,1 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083786 25X33 | |
EAN / GTIN | 4054596196957 | |
Gyártó száma | 7100099834 |