Kivitel:
Termék színe: Indigó
Rendkívül rugalmas vinil szalag
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 6,35 mm
Teljes magasság: 0,1 mm
Leírás:
Általános burkolási célokra, kerek vagy egyenetlen felületek tömítésére, jelölésre/jelölésre és általános belsőépítészethez.
Jellemző:
Vékony, rendkívül rugalmas, különösen rugalmas és rugalmas vinil szalag// Vékony, rendkívül rugalmas, különösen rugalmas és rugalmas szalag puha PVC-ből
Rendkívül rugalmas vinil szalag// Akár 7 napig is eltávolítható beltérben, maradvány nélkül
Jobb ragasztószilárdsággal// 70 ⁰C-ig hőálló
Hőálló 80 °C-ig// Víz- és oldószerálló
Ideális íves ragasztáshoz és design lakkozáshoz// Víz- és oldószerálló
Gumi tárcsák és műanyag alkatrészek maszkolásához// Gumi tárcsák és műanyag alkatrészek maszkolásához
Különösen alkalmas szűk sugarak és görbék ragasztására// Tiszta és könnyen eltávolítható
Tiszta és könnyen eltávolítható
Víz- és oldószerálló
Figyelem:
Lane and safety marking
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
Colour code piping, tools, instruments, etc.
Protect parts, equipment or products from abrasion
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces