{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | LOCTITE 248 | |
Kémiai alap | Dimetilakrilát észter | |
Sűrűség | 1,1 g/cm3 | |
Alak | pasztózus | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 150 °C | |
Száradás | 5 min | |
Üzemi szilárdság | 6 óra | |
Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Tömít; Anaerob ragasztó; Egykomponenses ragasztó; Megakadályozza a megszorulást | |
Alkalmas anyagok | fém | |
Felhasználási tartomány | Csavarbiztosító; Minden menetes kötés | |
Max. M menetmérethez | M50 | |
Szilárdsági osztály | Közepes szilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 17 Nm | |
Szétszerelés | Normál szerszámmal | |
Festék | kék | |
Űrtartalom | 19 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 8 °C - 21 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 48 monat | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS07: Felkiáltójel | |
Termék fajtája | Csavarbiztosító |
Cikkszám | 083300 248 | |
EAN / GTIN | 5010266382678 | |
Gyártó száma | 791313 |