Csavarbiztosító 2GP22 250 ml

Cikkszám: 088060 250
(554,00 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Termékadatok

Technikai adatok

Kémiai alap Metakrilátok
Dinamikus viszkozitás 800 mPas - 1 500 mPas
Sűrűség 1,08 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 180 °C
Száradás 5 min - 10 min
Üzemi szilárdság 3 óra - 6 óra
Tulajdonság Tömít; Fluoreszkál UV fény alatt
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Alkalmas anyagok Fém
Felhasználási tartomány Menettömítés; Csavarbiztosító; univerzálisan használható
Menettípushoz Finommenet
Max. M menetmérethez M36
Szilárdsági osztály Alacsony szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 5,5 Nm - 11,5 Nm
Szétszerelés Normál szerszámmal
Festék Ibolyakék
Űrtartalom 250 ml
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 23 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Csavarbiztosító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 088060 250
EAN / GTIN 4062406422806

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob csavarbiztosítók alkalmasak minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.
2GP22 típus, alacsony szilárdságú. Közepes viszkozitás. Ideális könnyen bontható csavarkötésekhez. Finommenetes csavarokok biztosításához.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. Közepes szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. Nagyszilárdságú − oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150°C) lehetséges.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.