Csavarbiztosító 250 ml

Cikkszám: 083314
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
86 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. Közepes szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. Nagyszilárdságú − Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetőek a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.