{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 55-03 | |
Kémiai alap | Anaerob metakrilátok | |
Dinamikus viszkozitás | 900 mPas - 1 500 mPas | |
Sűrűség | 1,1 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 200 °C | |
Száradás | 10 min - 20 min | |
Üzemi szilárdság | 1 óra - 3 óra | |
Tulajdonság | Tixotróp; Tömít; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást; Jelölésmentes | |
Alkalmas anyagok | fém | |
Felhasználási tartomány | Csavarbiztosító; Olajos felületek | |
Max. M menetmérethez | M36 | |
Maximális hézagméret | 0,25 mm | |
Szilárdsági osztály | Közepes szilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 18 Nm - 23 Nm | |
Szétszerelés | Normál szerszámmal | |
Festék | kék | |
Űrtartalom | 250 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
Termék fajtája | Csavarbiztosító |
Cikkszám | 083314 55-03 | |
EAN / GTIN | 2050002005228 | |
Gyártó száma | 55-03-250 |