Leírás:
- Még 182 kg-os kilökőnyomás
- REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelés elleni védelme biztosítja a hosszú élettartamot
- Az összes elterjedt ragasztóanyaghoz optimalizált
- . és tömítőanyagokhoz
- A nyomórúd automatikus visszaállítása megakadályozza a csöpögést
- A préselési sebesség elektronikus vezérlése egy állítókerékkel
- Integrált tüske a ragasztott patronok nyílásainak átlyukasztásához
- Egyetlen cella ellenőrzése az optimalizált élettartam és az akkumulátor hosszú élettartama érdekében
- Akkumulátor töltöttségi jelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a hosszabb élettartam érdekében
- 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal
Jellemző:
- Tartalmazott akkumulátor: 1 x M12 B2
- Akku: Li-ion
- Akkukapacitás [Ah]: 2,0
- Akkurendszer: M12
- Akkuk/akkuk száma: 1
- Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
- Technológia: Brushed
- Kiszerelés: Brushed
- Kiszerelés: 1 db: Szerszámtáska
- Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
- Súly az akkumulátorral: 1,9
- Mellékelt töltő: C12 C
- Megrendelhető töltőállomás: Igen
- Akkumulátor töltési ideje: 40
- Termékváltozat: M12 PCG/600A-201B
- Feszültség [V]: 12
- Szokásos felszereltség: 600 ml-es alumíniumfóliatasak-tartó, tolórúd
Tartalom:
1 x 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, C12 C töltő, 600 ml-es alumínium fóliazsáktartó, nyomórúd, szállítótáska.