Speciális pneumatika-olaj 2,5 l

Cikkszám: 080146 2,5
38,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
(15,26 € / 1 Litre)
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Specifikáció cink vegyületektől mentes
Alkalmas Olajporlasztókhoz, pneumatikus berendezésekhez és sűrített levegős szerszámhoz (kivétel: olajmentes szerszámok).
Tartalom 2,5 l
Termék fajtája Olaj
Cikkszám 080146 2,5
EAN / GTIN 4047322129343
Gyártó száma 120549

Leírás

Kivitel:

Speciális pneumatika-olaj kannában. HVLP típus DIN 51524 szerint, ásványi olaj alapú T 3 a nagy működési és üzembiztonság érdekében. Nagyon gazdaságos a jó korrózióvédelemnek, az öregedéssel szembeni kitűnő ellenálló képességnek és kopásvédelemnek köszönhetően. Cink vegyületektől mentes.

Felhasználás:

Olajporlasztókhoz, pneumatikus berendezésekhez és sűrített levegős szerszámhoz (kivétel: olajmentes szerszámok).

Figyelem:

Nem minden országba szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Szakszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot hozhat létre az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Kosár tartalma

Tovább az kosárhoz
Tovább az kosárhoz