3M™ GTI-A3000 Heatshrink Tubing 3,0/1,0 mm Black

Cikkszám: 7000037665
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000037665
EAN / GTIN 08712403568385
Gyártó száma 7000037665
L-szám L01310 1998

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Black
Thin wall tubing
Overall Length: 1000 mm
Adhesive lined
General use

Leírás:

3MTM GTI-A 3000 tubes are coextruded with an inner sealing layer. The inner sealing layer gives a good sealing of complex parts while the outer wall gives a good mechanical protection of these parts. GTI-A 3000 have a shrink ratio of 3:1.

Jellemző:

Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial applications
Offers shrink-fit protection and strain relief of wires, solder joints, terminals and connections
Suitable for lightweight wire-harness covering, wire marking, wire bundling and component packaging
Made of flexible polyolefin with inner sealant.
Withstands temperatures of -55 to 135 degrees C.
Flame-retardant

Figyelem:

For ageing, UV and moisture resistant insulation