Olajszűrő kulcs

Cikkszám: 2169-36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2169-36
EAN / GTIN 4000896086566
Gyártó száma 2169-36
L-szám L60140 2974

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Az olajszűrők és az olajszűrőház fedeleinek eltávolítása és felszerelése az olajszűrőbetét cseréjekor
  • Kovácsolt design
  • Hatlapfejű kulcs mérete 36 mm
    , pl. MERCEDES-BENZ motorhoz 116 MB ∙ 100 D transzporter ∙ Actros MP 1 ∙ MP 2 ∙ BMW M 52-6-hengerek: 3er ∙ 5er ∙ M 60-8-hengerek: 5er ∙ 7er ∙ 8er ∙ M 73-12-hengerek: 7er ∙ 8er ∙ 1er (E87): 118d ∙ 120d ∙ 1er (F20) 118i ∙ OPEL Vectra B DI 16 V ∙ Insignia ∙ VW Lupo 1,2 TDI ∙ Polo 5 1,2 l ∙ Golf 6 1,4 l SRE/TSI ∙ Touareg TDI ∙ T5 2,5 D→Passat B7 3,6 l FSI ∙ Audi 6 hengeres benzinmotor 2004 ∙ 2018
    üzemanyagszűrőkhöz , pl. MAN
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Átmérő: 49,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,16 kg.
  • Kézi működtetéshez